セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68266774
品番
WT7807-9
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ブラック×グレー
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、ペン差しポケット(1)、ポケット内ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
69.5
身幅(cm)
68
生地
先染めストライプ
ひも長(cm)
85.5
前中心丈(cm)
79
性別
男女兼用