※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68266783
品番
WT7813-2
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ワイン×ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ポケット(4)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
82
身幅(cm)
108
生地
先染めストライプ
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
42
性別
男女兼用