※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68266887
品番
WT7809-9
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
表面/ポケット(4)、ループ(3)、裏面/ポケット(3)、リバーシブル
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
63
身幅(cm)
63
生地
タッサー、(裏面)コードレーン
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
40.5
性別
男女兼用