胸当エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68266905 品番 WT7810-9
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ブラック サイズフリー 仕様表面/ポケット(8)、ループ(7)、裏面/ポケット(2)、リバーシブル 種別エプロン 混率(%)ポリエステル65、綿35 裾幅(cm)80 身幅(cm)77 生地タッサー、(裏面)コードレーン ひも長(cm)130 前中心丈(cm)85 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする