※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68267237
品番
WT7816-9
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
97
身幅(cm)
115
生地
ギャバジン
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
91
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。