胸当エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68267912 品番WT0701-0
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。

ホワイト サイズフリー 仕様肩紐ボタン 種別エプロン 混率(%)ポリエステル65、綿35 裾幅(cm)88 身幅(cm)84.5 生地ツイル ひも長(cm)61.5 前中心丈(cm)92.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする