※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68268016
品番
ET3452-1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
墨黒
サイズ
フリー
仕様
ポケット(3)
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
65
身幅(cm)
58
生地
キャンパス
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
34
性別
男女兼用