色グレー
股下(cm)72
ウエスト(cm)82〜87
仕様氏名片布付、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ノータックシャーリングパンツ
材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズ4L
シリーズオンリーアイトス時乾短縮(R)
混率(%)ポリエステル55、綿45
機能速乾
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-4970-19
生地交織制電バーバリー
色番004
生地性能帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾
裾上げ可
性別女性用