AZ-9055 オンリーアイトス時乾短縮(R) レディースシャーリングパンツ(ノータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68268776 品番 AZ9055
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

部屋干しできるワークウエア。吸水速乾・抗菌防臭・消臭効果抜群。

グレー 股下(cm)72 ウエスト(cm)87〜92 仕様氏名片布付、脇ゴム仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックシャーリングパンツ 材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) サイズ5L シリーズオンリーアイトス時乾短縮(R) 混率(%)ポリエステル55、綿45 機能速乾 JIS規格JIS T8118適合 アズワン品番64-4970-20 生地交織制電バーバリー 色番004 生地性能帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾 裾上げ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする