AZ-9032 オンリーアイトス時乾短縮(R) 半袖ブルゾンA(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68271953 品番 AZ9032
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

部屋干しできるワークウエア。吸水速乾・抗菌防臭・消臭効果抜群。
「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

グレー サイズSS 仕様風通るメッシュ構造、ドルフィンカット、氏名片布付、両脇ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ファスナー(フロント)/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)イージー・トラックファスナー使用 シリーズオンリーアイトス時乾短縮(R) 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル55、綿45 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)61 機能速乾 JIS規格JIS T8118適合 アズワン品番64-4967-87 生地交織制電バーバリー 色番4 生地性能帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする