曜日別特売
AZ9031 AZ-9031 オンリーアイトス時乾短縮(R) 長袖サマーブルゾンA(春夏用) アイトス 68272364

AZ-9031 オンリーアイトス時乾短縮(R) 長袖サマーブルゾンA(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
グレー
サイズ3L
内容量1枚注文コード68272364品番AZ9031
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

部屋干しできるワークウエア。吸水速乾・抗菌防臭・消臭効果抜群。
「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

グレーサイズ3L仕様風通るメッシュ構造、肘部タック有り、ドルフィンカット、氏名片布付、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ファスナー(フロント)/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)イージー・トラックファスナー使用シリーズオンリーアイトス時乾短縮(R)胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル55、綿45肩幅(cm)51袖丈(cm)64着丈(cm)71機能速乾JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4967-43生地交織制電バーバリー色番4生地性能帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68272425
2017-08-01
用途: 通常の現場作業

着やすくて、ゆったり感があり、涼しくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする