※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
抗菌パンツ・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68275113
品番
AL0431-8
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
76
股下(cm)
80
仕様
前カン留め、抗菌・防臭、ノータック
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
99
対象
男性用
生地
ツイル