※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
制菌パンツ・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68275262
品番
AL0435-7
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
79
仕様
後ゴム入、前カン留め、制菌
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
125
対象
男性用
胴囲(cm)
86〜92
生地
ツイル