※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
制菌パンツ・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68275296
品番
AL0435-7
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
5L
股下(cm)
76
仕様
後ゴム入、前カン留め、制菌
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
33.5
ヒップ(cm)
144
対象
男性用
胴囲(cm)
107〜113
生地
ツイル