アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-7829 レディースチノパンツ(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68275322
品番
AZ7829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ
色
アイボリー
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
63
仕様
両脇ポケット、後ろポケット
種別
チノパンツ
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
S
シリーズ
カナディアンクリーク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
98
生地
チノクロス
色番
001
生地性能
形態安定
性別
女性用
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。