AZ7829 AZ-7829 レディースチノパンツ(ツータック)(年間用) アイトス 68275426

AZ-7829 レディースチノパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68275426 品番AZ7829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

ベージュ 股下(cm)74 ウエスト(cm)73 仕様両脇ポケット、後ろポケット 種別チノパンツ 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属) サイズLL シリーズカナディアンクリーク 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)110 生地チノクロス 色番002 生地性能形態安定 性別女性用
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68275426 AZ7829 68152506 HS2603 HS2603 ボトムス レディースシャーリングワンタックチノパンツ(年間用) アイトス HS2603 ボトムス レディースシャーリングワンタックチノパンツ(年間用) アイトス 1本 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする