※イメージ図

パンツ・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68275515 品番AL0495-0
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ホワイト サイズ73 股下(cm)78 仕様前カン留め、ノータック 種別パンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股上(cm)24.5 ヒップ(cm)96 対象男性用 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする