※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
パンツ・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68275542
品番
AL0495-0
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
82
股下(cm)
80
仕様
前カン留め、ノータック
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
105
対象
男性用
生地
ツイル