AZ7828 AZ-7828 メンズチノパンツ(ツータック)(年間用) アイトス 68275602

AZ-7828 メンズチノパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68275602 品番AZ7828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

ベージュ 股下(cm)83 ウエスト(cm)70 仕様両脇ポケット、後ろポケット 種別チノパンツ 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズカナディアンクリーク 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地チノクロス 色番002 生地性能形態安定
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする