セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
パンツ・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68275664
品番
TL8550-0
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
股下(cm)
76
仕様
後ゴム入、フロントボタン留、制電
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
110
対象
男性用
胴囲(cm)
72〜78
生地
ツイル