キュロットスカート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68276136 品番 WK1912-9
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ブラック サイズ7 仕様脇ゴム入、ベルトループ付、左脇ファスナー開き、制電 種別キュロットスカート 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)25 ヒップ(cm)96.5 丈(cm)49.5 胴囲(cm)57〜62 生地カシミヤドスキン 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする