コンボ ドッグ やわらかソフト 低脂肪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(240g×3袋) 注文コード68277285 品番CDSL-720-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ささみとビーフの2種類のお肉をたっぷりトッピングした、おいしさ抜群のやわらかタイプのフード。
ビタミンや食物繊維が豊富な8種類の野菜が入って栄養バランスにも優れています。
おいしさはそのまま脂肪分約20%カット(コンボドッグやわらかソフト角切りビーフ・ささみ野菜 比)。
カゼインホスホペプチドを配合し、骨の健康維持に配慮。
腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合でおなかの健康維持に配慮。
オメガ-6脂肪酸を配合し、皮膚と被毛の健康維持に配慮。
小分け3パック入り。
成犬用総合栄養食。

用途成犬用総合栄養食/ソフトタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):250/100 成分保証成分:たんぱく質16.0%以上、脂質6.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分8.0%以下、水分33.0%以下、カルシウム0.4%以上、リン0.4%以上、リノール酸0.8%以上 種類フレーバー:低脂肪 角切りささみ・ビーフ野菜ブレンド 内容量(g)720 対象動物成犬用 1歳以上
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。
※いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※本商品は成犬以上が対象です。子犬(12ヵ月)には子犬用フードをお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、今までの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しづつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※犬専用に栄養バランスを調整しています。犬以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください
※開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。
※商品の酸化を防ぎ品質を保つため、脱酸素剤を封入しています。開封後は効果がなくなりますので、誤飲を防ぐため先に捨ててください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする