光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光コネクタLC コード:アクア 注文コード68277809 品番SPX11-1LC15-OM4
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は光コネクタ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

光接続箱オプション

用途片端光コネクタ付FOコード コード:アクア コード径(Φmm)単心:2 芯数4芯 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバGI(50/125)OM4 光コネクタLC 長さL1(m)単心側:0.5 長さL2(m)テープコード側:1.5 研磨PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする