光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) コード長さ(m)2 光コネクタLC コード:アクア 注文コード68277879 品番SPX10-1LC20-OM4
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はコード長さ・光コネクタ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

光接続箱オプション

用途片端光コネクタ付コード コード:アクア コード長さ(m)2 コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバGI(50/125)OM4 光コネクタLC コネクタ取付位置片端 研磨PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする