日東工業
日東工業の 電線/ケーブル
日東工業の 通信ケーブル
日東工業の 光ファイバーケーブル
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
68277940
品番
SPX10-2SC30-OM4
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
光接続箱オプション
用途
両端光コネクタ付コード
色
コード:アクア
コード長さ(m)
3
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
GI(50/125)OM4
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
研磨
PC
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表