日東工業
日東工業の 電線/ケーブル
日東工業の 通信ケーブル
日東工業の 光ファイバーケーブル
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
68277976
品番
SPX10-2SC50-OS2
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
光接続箱オプション
用途
両端光コネクタ付コード
色
コード:黄
コード長さ(m)
5
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
SM
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
研磨
UPC
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表