日東工業
日東工業の 電線/ケーブル
日東工業の 通信ケーブル
日東工業の 光ファイバーケーブル
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
コード全長(m)
1
色
コード:アクア
光コネクタ
LC
注文コード
68278028
品番
SPX12-2LC10-OM4
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コード全長・色・光コネクタ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
光接続箱オプション
用途
両端光コネクタ付メガネコード(2芯)
色
コード:アクア
コード全長(m)
1
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
GI(50/125)OM4
光コネクタ
LC
コネクタ取付位置
両端
研磨
PC
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表