セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの 三角巾・バンダナ
三角巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68278324
品番
JY4909-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
藍
サイズ
フリー
種別
三角巾
幅(cm)
(横)90
混率(%)
綿70、ポリエステル30
丈(cm)
(中心)45
生地
三河木綿