曜日別特売
FW149POR フローリング補修シート WAKI(和気産業) 68278387

FW149POR フローリング補修シート WAKI(和気産業) 68278387
FW149POR フローリング補修シート WAKI(和気産業) 68278387
FW149POR フローリング補修シート WAKI(和気産業) 68278387
FW149POR フローリング補修シート WAKI(和気産業) 68278387

フローリング補修シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ペールオレンジ
内容量1個注文コード68278387品番FW149POR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い
貼るだけシールタイプ
15cm幅のフローリング用
フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。
UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。
ワックスの塗布ができます。
床暖房にも対応しています。
フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。

用途
フローリングのキズかくし・補修に
ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙長さ(mm)約900幅(mm)約149ペールオレンジ
注意
※本シールははがした際、下地の材質や使用環境によってはダメージを起こす場合があります。またはがす時は貼り付け面を傷める恐れがありますのでゆっくりとはがしてください。
※貼り直しをすると粘着力が弱くなります。
※製品加工上、表記サイズより±1mm程度の誤差が生じる場合があります。
※高温・多湿の場所でのご使用は、はがれる場合がありますのでお避けください。
※10℃以下の場所では接着しない場合があります。
※火に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避けください。
※使用するワックスやコーティング剤の種類によっては使用できない場合があります。
※使用できない場所/凹凸面、ザラザラしている面、ワックス、コーティング剤などが残っている面、シリコーン、フッ素加工など特殊加工処理がされている面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする