八角帽

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68278665 品番 JW4630-0
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ホワイト サイズL 種別八角帽 種類ツバ付 混率(%)綿100 頭囲(cm)60 生地カツラギ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする