LEDモジュール用 2液型液状シリコーン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1kg×2缶) 注文コード68278710 品番KE-109E-A/B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,329
販売価格(税別)
49,390
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。

用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど 仕様ワンポイント:透明、接着 容量(kg)A剤:1/B剤:1 硬化方式不可型 外観無色透明 硬化条件80℃×3h/60℃×5h 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする