※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDモジュール用 2液型液状シリコーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1kg×20缶) 注文コード68278737 品番KE-1031-A/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥273,900
販売価格(税別)
249,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。

用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど 仕様ワンポイント:透明、接着 容量(kg)A剤:10/B剤:10 硬化方式不可型 外観無色透明 硬化条件80℃×2h 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする