ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68279568
品番
PT-50TS,M12×15(P1.25)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
45.2
取付高(mm)
62
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
19
軸長(mm)
15
ピッチ/山(mm)
1.25
ねじ径
M12
偏芯E(mm)
19
許容荷重(daN)
30
旋回半径R(mm)
59