ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
注文コード
68279577
品番
PT-50TS,M8×15(P1.25)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
45.2
取付高(mm)
62
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
19
軸長(mm)
15
ピッチ/山(mm)
1.25
ねじ径
M12
偏芯E(mm)
19
許容荷重(daN)
30
旋回半径R(mm)
59
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68279577
PT-50TS,M8×15(P1.25)
39326357
PT-50TS
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました