カマーバンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68279663 品番 JY4901-9
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ブラック サイズM 仕様尾錠留 種別カマーバンド 材質サテン 混率(%)ポリエステル100 胴囲(cm)70〜85 前中心丈(cm)16 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする