曜日別特売
BM-JK05 ジューサー 象印マホービン 68279699

 

BM-JK05 ジューサー 象印マホービン 68279699
BM-JK05 ジューサー 象印マホービン 68279699
BM-JK05 ジューサー 象印マホービン 68279699
BM-JK05 ジューサー 象印マホービン 68279699
BM-JK05 ジューサー 象印マホービン 68279699

ジューサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード68279699品番BM-JK05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。
お手入れ簡単!分解丸洗いOK!
分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)
野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」
高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。
また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。
軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」
強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。

種別WA容量(L)定格:0.45消費電力(W)135本体質量(kg)約2.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする