タリーズキリマンジャロ285

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(285mL×24本) 注文コード68279875 品番61982
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,182
販売価格(税別)
4,798

タンザニア産キリマンジャロ豆を51%以上使用した、鼻に抜ける華やかな香りと爽やかな味わいが愉しめるブラックコーヒーです。自社コーヒー焙煎工場で高温・短時間で一気に焙煎することで、華やかな香りを最大限引き出しました。

原材料コーヒー(コーヒー豆(タンザニア、コロンビア、その他)) グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー 0kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 0.6g、食塩相当量 0.05g、糖類0g、カリウム56mg、カフェイン42mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
事務
運輸・通信業

濃すぎず、さっぱりした後口です。
お客様にも出してますが、高評価です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする