ノーブランド
ノーブランドの ポリ袋・ゴミ袋
ノーブランドの ポリ袋(ゴミ袋)
でんぷんを25%配合した地球にやさしいポリ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
68280216
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
従来にはないやわらかい風合いです。
用途
石油資源の節約になります。
厚さ(mm)
0.03
サイズ
45L
縦(mm)
800
横(mm)
650
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
170017
バイオマス配合率(%)
25