ノーブランド
ノーブランドの ポリ袋・ゴミ袋
ノーブランドの ポリ袋(ゴミ袋)
米ぬかを20%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
68280250
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
従来にはない米ぬか独特の手触り感と和テイストな外観です。消臭効果もあります。
用途
石油資源の節約になります。
厚さ(mm)
0.05
サイズ
A4
縦(mm)
400
横(mm)
250
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200254
バイオマス配合率(%)
20