LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68280286 品番SL120F
参考基準価格(税別)¥133,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな
かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視
化像を得る事が出来る。
・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹
凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪
郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の
微細な形状を目視する事が出来る。

用途
止まり穴の底面部や側面の目視検査
・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査
フリーアーム式 消費電力(W)16 倍率設定倍率(面積倍率):2倍 機能光量調節機能あり(100%〜0%間の無段階調光機能) 光源白色 LED×6 個 レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法) 材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備) 電源仕様100〜240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする