AZ3251 AZ-3251 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(春夏用) アイトス 68280301

AZ-3251 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 マスタード ウエスト(cm)73 注文コード68280301 品番AZ3251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は色・ウエストなど80種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。

マスタード 股下(cm)79 ウエスト(cm)73 仕様氏名片布付、スマートフォン対応ポケット 種別ワンタックカーゴパンツ 材質ドットボタン/金属、ファスナー・ポケットファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズスタンダードシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 アズワン品番64-9026-48 生地バーバリー 色番019 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする