アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
AZ-3251 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
マスタード
ウエスト(cm)
120
注文コード
68280423
品番
AZ3251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
色・ウエスト
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。
色
マスタード
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
120
仕様
氏名片布付、スマートフォン対応ポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/金属、ファスナー・ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
スタンダードシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-9026-44
生地
バーバリー
色番
019
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。