曜日別特売
WC-40 いろはワックスクリーナー アールジェイ 68280528

いろはワックスクリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード68280528品番WC-40
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

いろはワックスクリーナーは、床や木製品の汚れを落とすと同時にワックス成分が表面を保護します。
定期的なお手入れを続けることにより、素材がしっとりなめらかになってまいります。
汚れ落としとワックス保護の二つの効果
無垢材を生かすワックスクリーナー
自然塗料仕上げ材のお手入れに最適
濃縮タイプで経済的
手に優しい天然素材のワックスです

用途
床材・無垢フローリング、その他(テーブル、家具、建具、柱等)、木製品全般の汚れ落とし及び保護メンテナンスに
使用方法
(1)ぬるま湯1リットルに対していろはワックスクリーナーを30cc入れてよく混ぜます。
(2)液をタオルにしみ込ませ、かたく絞った後、拭き掃除をします。
(3)タオルの汚れは時々水で洗い、再度液をしみ込ませてご使用ください。
月に1~2回のお手入れをおすすめします。
成分カルナバ蝋・蜜蝋・亜麻仁油・ユーカリオイル・オレンジオイル・レジン(天然樹脂)・ミルクカゼイン・メチルセルロース・植物アルコール・水使用の目安水(ぬるま湯)500mL+いろはワックスクリーナー15cc、使用面積に応じて少しずつ作るのが経済的です。主な用途木床繰り返し・詰め替え対応
注意
※容器のフタをしっかり締めた状態でよく振り、中身を混ぜてからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする