画像準備中

ユニクリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード68280573 品番UN-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

白木用万能洗剤。
ユニクリンは住まい全般に使用出来る汚れ落としとして、洗浄力が強く安全性の高い洗剤です。
特に白木の柱に手垢汚れなど、通常の洗剤が使えない部分で、木材を変色させたり傷めたりすることなく汚れを落とすことができます。
また、床用ワックスご使用前の表面の汚れ落としとしても最適です。
洗浄力の高い濃縮タイプで水で薄めて使用でき経済的。
白木を傷めることなく手垢汚れなどを落とせます。
フローリングのワックスがけの前の拭き掃除に最適です。
人にも環境にも優しい成分構成の安全で使いやすい家庭用洗剤です。

使用方法
【ひどい汚れを落としたい場合】ユニクリン希釈液をスポンジに含ませ、汚れた部分にかるく塗り広げます。たて面の部分は液が垂れないように気をつけながら塗り広げてください。汚れは洗剤をつけてしばらくすると軟らかくなり浮いてきて簡単に取れるようになります。すこし時間をおいて先ほどのスポンジで表面をかるくなでるようにこすってください。スポンジが黒くなってきたら汚れが取れている証拠です。もう一つの水を入れたバケツでスポンジを洗いながらどんどん汚れを取ってください。ひととおりこすり終わったら水で雑巾を絞り洗剤分を拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は濃いめの希釈率で再度同じ作業を行ってください。
【床やテーブルなどの表面拭き掃除】ユニクリンを10倍〜30倍に薄めた液で雑巾を絞り、拭き掃除をしてください。それだけでかなり表面の薄い汚れや油分は取り除かれます。仕上げに固く絞った雑巾で水拭きをしてください。
使用の目安
汚れに応じた希釈率によって変化します:汚れに応じて適度な倍率に水で希釈します
希釈例)床の表面拭き掃除:10倍、無塗装の床の黒ずみ汚れ:3倍、柱の手あか汚れ:5倍、テーブルや家具の拭き掃除:20倍、キッチンやレンジのベタベタ汚れ:2倍、バス・トイレの掃除:15倍、網戸洗い:15倍
用途住まいの汚れ全般:例)フローリング床、無垢(白木)床材、和室の白木部分、柱、建具、家具、テーブル、キッチン回り、バス・トイレ、ビニールクロス、網戸、ガラス、車の洗車等 成分非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール系溶剤・可溶化剤・香料・水
注意
※用途以外に使用しない・子供の手の届く所に置かない。
※万一飲み込んだ場合は吐かせずにすぐ医師に相談する。
※目に入ったり、皮膚についた場合は充分な水で洗い流す。
※肌の弱い方は炊事用手袋を使う。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする