色サファイアブルー
股下(cm)76
ウエスト(cm)120
仕様氏名片布付、スマートフォン対応ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ
材質ドットボタン/金属、ファスナー・ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズスタンダードシリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
アズワン品番64-9026-60
生地バーバリー
色番072
生地性能帯電防止
裾上げ可