ウッドクリン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 68280686 品番 WD-02
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

木材用シミ抜き剤。
柱、かもい、なげし、垂木、ケタ等、古家のアク洗いや汚れを落とす白木化粧材専用のシミ抜き剤です。強力な浸透刀と漂白力により材質本来の素地のままきれいになります。(酸性)
木材質をいためない
においが少なく扱いやすい

使用方法
【木材のシミ(釘サビ・水シミ・手垢・モルタルジミ等)を落とす場合】
(1)ウッドクリンの原液又は2〜3倍液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し、5〜30分放置する。シミが出ている部分は特に念入りに塗布する。
(2)シミが完全に取れない場合は再度(1)を繰り返す
(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きする。
(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。
成分蓚酸・高級アルコール系非イオン活性剤・天然ヤシカリ石鹸・水 用途白木、木材等のシミ抜き:木材表面の釘さび、手垢、水シミ、モルタルのシミ 主な用途木、モルタル 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ウッドクリンは酸性のため塩素系の製品と混ざると塩素ガスが出て大変危険ですので、絶対に混ぜないでください。
※室内で作業をする場合は必ず窓を開け放ち扇風機をまわす等、風通しをよくしておこなってください。
※使用中気分が悪くなったときはただちに作業をやめてください。
※作業の際は必ず防毒マスク、ゴム手袋、保護着、保護メガネ等を着用してください。
※必ず目立たないところで試し塗りをしてからご使用ください。
※塗布面は必ずしっかりと水洗い又は水拭きをして薬剤分を除去してください。
※長期保管をする場合、容器が破損しないよう保管方法、取り扱いには十分ご注意ください。
※用途以外には使用しないでください。
※製品に記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
酸性タイプの製品ですので、サンフレッシュ(塩素系)と同時に使用する場合には、表面を充分水洗い水拭きした後に換気をよくして使用してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする