HC-05 ハードクリン アールジェイ 68281036

ハードクリン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本(5L)
内容量1本(5L)注文コード68281036品番HC-05
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超強力濃縮万能洗剤。
機械工具の油汚れや工場床の汚れなど、強力な洗浄力で素早く簡単に落とす濃縮タイプのクリーナーです。
頑固な油汚れに強い。
薄めて使えるのでとても経済的。
すすぎ性がよく使いやすい。

使用方法
必ずゴム手袋をして使用する 。においがするのでマスクを着用する。強アルカリなので使用する材質に注意する(白木は使用不可)
汚れに応じて適度な倍率に水で希釈します 。ハードクリン希釈液をモップ又はスポンジに含ませ、汚れた部分にかるく塗り広げます。たて面の部分は液が垂れないように気をつけながら塗り広げてください。
しばらくおいて汚れをこすり落としてください。水を入れたバケツでスポンジを洗いながらどんどん汚れを取ってください。
ひととおりこすり終わったら雑巾で水拭きし洗剤分を拭き取ってください。
汚れが落ちにくい場合は濃いめの希釈率で再度同じ作業を行ってください。
(希釈例)機械や調理場の頑固な油汚れ:2倍~5倍、器具・備品・事務机・水回りの軽い汚れ:15倍~20倍、化学床の表面洗浄:15倍~20倍、金属表面の汚れ:20倍~30倍、樹脂ワックスの剥離:2倍~3倍
用途汚れ全般:各種化学床材、建物内外装、換気扇、風呂、事務用器具備品、機械器具、エンジンルームの油汚れなどの洗浄、樹脂ワックスの剥離特性超強力主な用途油汚れ成分苛性カリ・無機塩・アミン類・グリコール系溶剤・非イオン活性剤・陰イオン活性剤・染料・キレート剤・消泡剤・水適合機器機械部品危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
注意
※白木や無塗装の木材、紙製クロス、うるし塗装品、ピアノ、美術工芸品、革製品、絹製品、毛製品、高級な衣服、自動車ボディ等には使用しないでください。特殊な材質に使用するときはめだたない場所で試し洗いしてからご使用ください。
※使用の際はゴム手袋をご着用ください。
※万一飲み込んだり目に入ったりした場合は、水を飲ませる、水で洗い流す等の応急処置をしてから医師に相談してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする