※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×20本) 注文コード 68281984 品番 TSE-3221S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。

用途ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。 仕様接着強さ:2.5(MPa)、線膨張係数(1/K):2.1×10(-4) 硬度(タイプA):28 保存方法冷蔵庫保管(0〜10℃) 比重(23℃)1.03 伸び(%)370 引張強度(MPa)2.8 外観(硬化前)半透明流動性、(硬化度)半透明ゴム状 熱伝導率(W/mk)0.18 粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)58 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量200mL RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)23 入数(本)(箱)20
注意
※要冷蔵製品です。チルド便で出荷しますので、入荷後は出来るだけ早く、冷蔵庫保管(0〜10℃)してください。室温保管では徐々に粘度が上昇します。
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し十分乾燥させてください。
※水、イオウ、窒素化合物有機金属塩、リン化合物などを含む表面では、硬化しないことがありますので部品の一部で予備試験を行ってください。有機ゴム、ハンダフラックス、アミン硬化エポキシ樹脂、ワックス類、縮合型シリコーンゴムには特に注意してください。
※100℃以下の加熱では十分な接着力がでないため、100℃以上で加熱してください。
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※局所排気装置を運転し、換気をよくしてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする