布作品画鋲

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68282070 品番BX1-NLC
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

寸法:頭径11mm,針長9.5mm
材質:圧延鋼板,鉄線
包装:収納便利なPSケ-ス(フック式)
メッキ:表面真鍮メッキ(ゴ-ルド)
入数:約45本

入数45本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする