AZ3235 AZ-3235 アイトス スタンダード 長袖シャツ(年間用) アイトス 帯電防止 68282137

AZ-3235 アイトス スタンダード 長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 マスタード サイズSS 注文コード68282137 品番AZ3235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。

マスタード サイズSS 仕様氏名片布付、スマートフォン対応ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸) 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/金属、胸ポケットファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズスタンダードシリーズ 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)66 アズワン品番64-9024-55 生地バーバリー、メッシュ(肩裏) 色番019 生地性能帯電防止 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする